BM SPA - BMM83143 TUBO DIN 46235 95 F 10 - 83143

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher - 1
Kennziffer - 46235
Nennquerschnitt - 95 mm²
Packung
25 ST
EAN
8013629831438
Artikelnummer
BMM83143
Herstellernummer
83143
Hersteller
BMM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennziffer:
46235
Nennquerschnitt:
95 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt


