BM SPA - BMM80937 TUBO DIN 46235 70 F 8 - 80937

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 70 mm²
Kennziffer - 46235
Oberflächenschutz - verzinnt
Packung
50 ST
EAN
8013629809376
Artikelnummer
BMM80937
Herstellernummer
80937
Hersteller
BMM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
70 mm²
Kennziffer:
46235
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1


