BM SPA - BMM80849 TUBO DIN 46235 50 F 12 - 80849

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher - 1
Kennziffer - 46235
Nennquerschnitt - 50 mm²
Packung
50 ST
EAN
8013629808492
Artikelnummer
BMM80849
Herstellernummer
80849
Hersteller
BMM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennziffer:
46235
Nennquerschnitt:
50 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt


