Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

BM SPA - BMM80837 TUBO DIN 46235 50 F 8 - 80837

KopierenKopieren
BM SPA - BMM80837 TUBO DIN 46235 50 F 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 50 mm²

  • Kennziffer - 46235

  • Oberflächenschutz - verzinnt

Packung

  • 50 ST

EAN

8013629808379

Artikelnummer

BMM80837

Herstellernummer

80837

Hersteller

BMM

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

50 mm²

Kennziffer:

46235

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

TERMINALE NON ISOLATO NORMA DIN 46235 50 F 8