BM SPA - BMM80649 TUBO DIN 46235 25 F 12 - 80649

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher - 1
Kennziffer - 46235
Nennquerschnitt - 25 mm²
Packung
100 ST
EAN
8013629806498
Artikelnummer
BMM80649
Herstellernummer
80649
Hersteller
BMM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennziffer:
46235
Nennquerschnitt:
25 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt


