BM SPA - BMM80643 TUBO DIN 46235 25 F 10 - 80643

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher - 1
Kennziffer - 46235
Nennquerschnitt - 25 mm²
Packung
100 ST
EAN
8013629806436
Artikelnummer
BMM80643
Herstellernummer
80643
Hersteller
BMM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennziffer:
46235
Nennquerschnitt:
25 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt


