BM SPA - BMM80537 TUBO DIN 46235 16 F 8 - 80537

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher - 1
Kennziffer - 46235
Nennquerschnitt - 16 mm²
Packung
100 ST
EAN
8013629805378
Artikelnummer
BMM80537
Herstellernummer
80537
Hersteller
BMM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennziffer:
46235
Nennquerschnitt:
16 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt


