BM SPA - BMM80431 TUBO DIN 46235 10 F 6 - 80431

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher - 1
Kennziffer - 46235
Nennquerschnitt - 10 mm²
Packung
100 ST
EAN
8013629804319
Artikelnummer
BMM80431
Herstellernummer
80431
Hersteller
BMM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennziffer:
46235
Nennquerschnitt:
10 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt


