BM SPA - BMM80425 TUBO DIN 46235 10 F 5 - 80425

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher - 1
Kennziffer - 46235
Nennquerschnitt - 10 mm²
Packung
100 ST
EAN
8013629804258
Artikelnummer
BMM80425
Herstellernummer
80425
Hersteller
BMM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
5
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennziffer:
46235
Nennquerschnitt:
10 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt


