Startseite

BM SPA - BMM034431 TERM DA TUBO 185 F 10 SENZA ISP. - 034431

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 185 mm²

  • Isoliert - nein

  • Werkstoff - Kupfer

Packung

  • 50 ST

EAN

8013629344310

Artikelnummer

BMM034431

Herstellernummer

034431

Hersteller

BMM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

185 mm²

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

AWG-Größe:

sonstige