BM SPA - BMM032439 TERM DA TUBO 120 F 10 90 GRADI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Flanschform - Ringform 
- Anschlusswinkel - 90° 
- Nennquerschnitt - 120 mm² 
- Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10 
- Isoliert - nein 
Packung
- 50 ST 
EAN
8013629324398
Artikelnummer
BMM032439
Herstellernummer
032439
Hersteller
BMM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
90°
Nennquerschnitt:
120 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
TERMINALE NON ISOLATO DA TUBO 120 F 10 90 GRADI


