Startseite

BM SPA - BMM019619 TERM DA TUBO 70 F 16 90 GRADI - 019619

KopierenKopieren
BM SPA - BMM019619 TERM DA TUBO 70 F 16 90 GRADI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 90°

  • Nennquerschnitt - 70 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16

  • Isoliert - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8013629196193

Artikelnummer

BMM019619

Herstellernummer

019619

Hersteller

BMM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

90°

Nennquerschnitt:

70 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

16

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

TERMINALE NON ISOLATO DA TUBO 70 F 16 90 GRADI