BM SPA - BMM017379 TERM DA TUBO 35 F 8 90 GRADI - 017379

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 90°
Nennquerschnitt - 35 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Isoliert - nein
Packung
100 ST
EAN
8013629173798
Artikelnummer
BMM017379
Herstellernummer
017379
Hersteller
BMM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
90°
Nennquerschnitt:
35 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
TERMINALE NON ISOLATO DA TUBO 35 F 8 90 GRADI


