Startseite

BM SPA - BMM072160344 SANDALI SCAMOSCIATI BLACK UNISEX BKK 44 - 072160344

KopierenKopieren
BM SPA - BMM072160344 SANDALI SCAMOSCIATI BLACK UNISEX BKK 44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Sandale

  • Farbe - schwarz

  • Obermaterial - Leder

  • Art der Schließung - Klettverschluss

  • Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230661797

Artikelnummer

BMM072160344

Herstellernummer

072160344

Hersteller

BMM

Typ:

Sandale

Farbe:

schwarz

Obermaterial:

Leder

Art der Schließung:

Klettverschluss

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Schuhgröße (Europa):

44

Sandali in morbida pelle scamosciata con chiusura a strappo. Tomaia: Pelle scamosciata. Suola: Poliuretano compatto. Puntale: Materiale polimerico, resistenza 200 Joule. Antiperforazione: Fibra composita con trattamenti ceramici. Sottopiede: Anatomico con inserto in GEL. Peso: 555 g