BM SPA - BMM072000244 SCARPE BASSE PELLE FIORE NERO BKK 44 - 072000244

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Schuh
Farbe - schwarz
Obermaterial - Leder
Art der Schließung - Schnürsenkel
Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)
Packung
1 ST
EAN
8014230660943
Artikelnummer
BMM072000244
Herstellernummer
072000244
Hersteller
BMM
Typ:
Schuh
Farbe:
schwarz
Obermaterial:
Leder
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Sohlenmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mit Nagelschutzplatte:
ja
Schuhgröße (Europa):
44
Scarpe in pelle pieno fiore idrorepellente. Tomaia in pelle pieno fiore idrorepellente. Suola in poliuretano compatto. Puntale in materiale polimerico, resistenza 200 Joule. Antiperforazione in fibra composita con trattamenti ceramici. Sottopiede anatomico con inserto in GEL. Peso 540 g


