Startseite

BM SPA - BMM017600800 ANEMOMETRI DIGITALI SENSORE A VENTOLA WM - 017600800

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809382289

Artikelnummer

BMM017600800

Herstellernummer

017600800

Hersteller

BMM

Caratteristiche: • Gomma esterna antiscivolo e antiurto • Display con barra analogica • Misurazione valore massimo e minimo • Lettura area: m2 e ft2 • Lettura velocità: m/s, km/h, mil/h, ft/m, ft/s, knots • Lettura flusso: CMS, CMM, CFM • Autospegnimento • Display retroilluminato • Blocco ultimo valore letto • Indicazione batteria scarica Dettagli tecnici: • Campo di misura Precisione base • Velocità m/s 0,4-30 ±2% • Velocità k/n 1,4-108 ±2% • Velocità ft/m 80-5900 ±2% • Velocità mil/h 0,8-58 ±2% • Flusso CFM 0-99990 ±0-9,999 ft2 • Flusso CMM 0-99990 ±0-9,999 m2 • Flusso CMS 0-99990 ±0-9,999 m2