Startseite
Nicht mehr in Produktion

BFT - BFT2614071 WIND AC A170/200-60 EF 230V - 2614071

KopierenKopieren
BFT - BFT2614071 WIND AC A170/200-60 EF 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908774927

Artikelnummer

BFT2614071

Herstellernummer

2614071

Hersteller

SFY

Operatore per serrande con puleggia portamolle diametro 200 mm. Coppia massima 170 Nm e potenza assorbita pari a 600 W. Sblocco con cavo in acciaio e pomello per elettrofreno.
Tecnologie:EE LINK
Consigliata - LUNA AC B 230V 50/60HZ - D114183 00002