BFT - BFT2611991 WIND RMB KIT 130B 200-230 EF AUTO - 2611991

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 200 mm
Drehmoment - 130 Nm
Für Rollläden - ja
Durchmesser Nutrohrwelle - 60 mm
Länge - 325 mm
Packung
1 ST
EAN
8027908487742
Artikelnummer
BFT2611991
Herstellernummer
2611991
Hersteller
SFY
Außendurchmesser:
200 mm
Drehmoment:
130 Nm
Für Rollläden:
ja
Durchmesser Nutrohrwelle:
60 mm
Länge:
325 mm
Kit per serrande. Il kit comprende: 1 operatore per serrande con puleggia portamolle diametro 200-220 mm. Coppia massima 130 Nm e potenza assorbita pari a 400 W. Sblocco con cavo in acciaio e pomello per elettrofreno. (cod. P910042 00002); 1 cassaforte da muro per sblocco a cavo in acciaio e comando elettrico (cod. N574039); 1 trasmettitore 12V a quattro canali 433MHz rolling code (cod. D111906); 1 quadro di comando 230 V max per un operatore per tapparelle o serrande (cod. D113717 00002); 1 coppia di fotocellule autoallineanti. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc. (cod. P111526); 1 lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 230V (cod. D113748 00002); 1 supporto a muro per lampeggiante serie B LTA (cod. P123025)


