BFT - BFT2611580 DEIMOS ULTRA BT A400 - 2611580

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Tür-/Torgewicht - 400 kg
Versorgungsspannung AC - 230 V
Mit Motorsteuerung - ja
Packung
1 ST
EAN
8027908427816
Artikelnummer
BFT2611580
Herstellernummer
2611580
Hersteller
SFY
Max. Tür-/Torgewicht:
400 kg
Versorgungsspannung AC:
230 V
Mit Motorsteuerung:
ja
Operatore 24 V per cancelli scorrevoli fino a 400 kg di peso. Velocità anta 12 m/min. ULink e finecorsa magnetico



