BFT - BFT2611494 WIND RMB 130B 200-230V50HZ EF BFT - 2611494

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 220 mm
Drehmoment - 130 Nm
Für Rollläden - ja
Länge - 325 mm
Packung
1 ST
EAN
8027908434593
Artikelnummer
BFT2611494
Herstellernummer
2611494
Hersteller
SFY
Außendurchmesser:
220 mm
Drehmoment:
130 Nm
Für Rollläden:
ja
Länge:
325 mm
Operatore per serrande con puleggia portamolle diametro 200mm. Coppia massima 130Nm e potenza assorbita pari a 400W. Sblocco con cavo in acciaio e pomello per elettrofreno.


