BFT - BFT2600535 MITTO B RCB04 R1 4CH - 2600535

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funkfrequenz - 433 MHz
Mit Funkhandsender - ja
Anzahl der Befehle - 4
Rollingcode-System - ja
Stromversorgung - Batterie
Packung
1 ST
EAN
8027908410139
Artikelnummer
BFT2600535
Herstellernummer
2600535
Hersteller
SFY
Funkfrequenz:
433 MHz
Mit Funkhandsender:
ja
Anzahl der Befehle:
4
Rollingcode-System:
ja
Stromversorgung:
Batterie
Tastatur-Schutzabdeckung:
nein
Trasmettitore 12V a quattro canali 433MHz rolling code


