BFT - BFT2600016 P4.5 APRIC.OLEOD. ANTA 4.5MT 230V 50HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-flügelig, links und rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels - 4500 mm
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 500 kg
Stromart - AC
Motor-Spannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8027908148261
Artikelnummer
BFT2600016
Herstellernummer
2600016
Hersteller
SFY
Ausführung:
1-flügelig, links und rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
4500 mm
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:
500 kg
Stromart:
AC
Motor-Spannung:
230 V
Mit Motorsteuerung:
nein
Mit Pfostenbeschlag:
nein
Mit Torbeschlag:
ja