BFT - BFT2600016 P4.5 APRIC.OLEOD. ANTA 4.5MT 230V 50HZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta - 4500 mm
Peso massimo per anta - 500 kg
Tipo di corrente - AC
Tensione del motore - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8027908148261
Codice prodotto
BFT2600016
Cod. produttore
2600016
Produttore
SFY
Modello:
A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta:
4500 mm
Peso massimo per anta:
500 kg
Tipo di corrente:
AC
Tensione del motore:
230 V
Con unità di controllo motore:
no
Posizionabile su pilastro / stipite:
no
Posizionabile su cancello:
sì