BERKER - BRK30753505 Serienschalter AP W.1 grau

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Schaltungsart:
SerienschalterAusführung der Oberfläche:
mattHaupteigenschaften
Schaltungsart - Serienschalter
Bedienungsart - Wippe/Taste
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse
Packung
1 ST
EAN
4011334393672
Artikelnummer
BRK30753505
Herstellernummer
30753505
Hersteller
HBO
Schaltungsart:
Serienschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Mit Montageplatte:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
RAL-Nummer (ähnlich):
7011
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Bemessungsstrom:
10 A
Anschlussart:
Steckklemme
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Rückmeldekontakt:
nein
Gerätebreite:
76 mm
Einbautiefe:
0 mm
Gerätehöhe:
76 mm
Gerätetiefe:
61.5 mm


