Startseite

BERKER - BRK30753505 Serienschalter AP Berker W.1 grau/lichtg

KopierenKopieren
BERKER - BRK30753505 Serienschalter AP Berker W.1 grau/lichtg

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe:

grau
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anweiß

Ausführung der Oberfläche:

matt

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Serienschalter

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334393672

Artikelnummer

BRK30753505

Herstellernummer

30753505

Hersteller

HBO

Schaltungsart:

Serienschalter

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Anzahl der Betätigungswippen:

2

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Montageplatte:

nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

RAL-Nummer (ähnlich):

7011

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Bemessungsstrom:

10 A

Anschlussart:

Steckklemme

Geeignet für Schutzart (IP):

IP55

Nennspannung:

250 V

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

10 AX

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

76 mm

Einbautiefe:

0 mm

Gerätehöhe:

76 mm

Gerätetiefe:

61.5 mm

Interruttore doppio a parete Serie W.1 grigio/grigio chiaro opaco