Startseite

BERKER - BRK30553512 INT.DOPP + BIL.PAR./INC.MORS.COM.W1 BIA - 30553512

KopierenKopieren
BERKER - BRK30553512 INT.DOPP + BIL.PAR./INC.MORS.COM.W1 BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Serienschalter

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Adapterplatte

  • Anzahl der Betätigungswippen - 2

  • Montageart - Aufputz

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334390220

Artikelnummer

BRK30553512

Herstellernummer

30553512

Hersteller

HBO

Schaltungsart:

Serienschalter

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Zusammenstellung:

Basiselement mit Adapterplatte

Anzahl der Betätigungswippen:

2

Montageart:

Aufputz

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Montageplatte:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP55

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

10 AX

Rückmeldekontakt:

nein

Anschlussart:

Steckklemme

Heizungsschalter:

nein

Waschmaschinenschalter:

nein

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Gerätetiefe:

46 mm

Einbautiefe:

12 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Int. doppio con bilanciere, par./inc. mors. ingr. com. Serie W.1 bianco pol opac
BERKER

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie