BERKER - BRK18721010 SCAT.INC. SINGOLA, X MONT. PIATTA R8 - 18721010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Hohlwand
Form - quadratisch
Schutzart (IP) - IP20
Farbe - weiß
Bauform - Gerätedose
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011334502883
Artikelnummer
BRK18721010
Herstellernummer
18721010
Hersteller
HBO
Montageart:
Hohlwand
Form:
quadratisch
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
weiß
Bauform:
Gerätedose
Tiefe:
60.5...60.5 mm
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
nein
Länge:
84 mm
Breite:
84 mm
Innentiefe:
59 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
ja
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
ja
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
ja
Rohrarretierung:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
1
Transparenter Deckel:
nein
Plombierbar:
nein
Luftdicht:
nein
Klemme lagefixiert:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Spezielle Anwendung:
ohne
Ein BERKER Produkt
Entdecken Sie die BERKER-Serie


