BERKER - BRK1809 SCATOLA DA INCASSO - 1809

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Form - oval
Bauform - Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Ausführung - Einzel
Mit drehbarem Ring - nein
Packung
50 ST
EAN
4011334216124
Artikelnummer
BRK1809
Herstellernummer
1809
Hersteller
HBO
Montageart:
Unterputz
Form:
oval
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Ausführung:
Einzel
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Bestückung:
ohne
Länge:
140 mm
Breite:
67.2 mm
Tiefe:
41.7...41.7 mm
Innentiefe:
40 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
2
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10.4...10.4 mm
Rohrarretierung:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der Einführungen:
12
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP2X
Schutzart (NEMA):
1
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel:
nein
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Polzahl der Klemme:
0
Klemme lagefixiert:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
sonstige
Spezielle Anwendung:
ohne


