Startseite

BERKER - BRK14377006 BILANC.DOPPIO K1 ANTRACITE OPACO, VERN. - 14377006

KopierenKopieren
BERKER - BRK14377006 BILANC.DOPPIO K1 ANTRACITE OPACO, VERN.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zweiteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334297307

Artikelnummer

BRK14377006

Herstellernummer

14377006

Hersteller

HBO

Ausführung:

zweiteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Verwendung:

Schalter/Taster

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

ja

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

anthrazit

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK05

Breite:

71 mm

Höhe:

55 mm

Tiefe:

25 mm

Bilanciere doppio con lente Berker K.1 antracite opaco, verniciato
BERKER

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie