BERKER - BRK11811909 Zentralstuck mit 2 Staubschutzschiebern - 11811909

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Zentralplatte
Verwendung - Modular-Jack
Tragring - nein
Mit Staubschutz - ja
Mit Klappdeckel - nein
Packung
10 ST
EAN
4011334221241
Artikelnummer
BRK11811909
Herstellernummer
11811909
Hersteller
HBO
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Verwendung:
Modular-Jack
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
ja
Mit Klappdeckel:
nein
Beschriftungsfeld:
mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Mit Zugentlastung:
nein
Lüsterklemme:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
55 mm
Gerätehöhe:
55 mm
Gerätetiefe:
14 mm


