Startseite

BERKER - BRK20296086 RTR mit Schalter Q.x anth - 20296086

KopierenKopieren
BERKER - BRK20296086 RTR mit Schalter Q.x anth

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - anthrazit

  • Max. Kontaktbelastung - 5 A

  • Differenzwert - 0.5...0.5 K

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334508977

Artikelnummer

BRK20296086

Herstellernummer

20296086

Hersteller

HBO

Ausführung:

An/Aus

Montageart:

Unterputz

Farbe:

anthrazit

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Differenzwert:

0.5...0.5 K

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Anschluss:

3-Draht

Mit Empfänger:

nein

Sensor extern:

nein

Geeignet für Heizung:

ja

Geeignet für Kühlen:

nein

Messbereich:

5...30 °C

Mit Display:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Temperatur ablesbar:

nein

Regelcharakteristik:

sonstige

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Bimetall

Differenz verstellbar:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Bedienung:

Dreh

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Verdeckte Bedienung:

nein

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Thermische Rückkopplung:

Serie

Explosionsgeschützt:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Schutzart (NEMA):

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Breite:

71 mm

Höhe:

71 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

RAL-Nummer:

7021

Tiefe:

50 mm

Durchmesser:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klasse des Temperaturreglers:

I

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

0 W

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Temp.regler, Wechsler m. Schalter Heizen/Kühlen, Q.1/Q.3/Q.7, anthr. samt, lack. Temperaturregler mit Zentralstück, Wippschalter, Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, Regelbereich der Temperatur einstellbar, Temperaturmessung über internen Temperaturfühler. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen. Wird die eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Hinweis: Neutralleiter erforderlich! Geeignet für Anlagen mit Wärmepumpe.

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie