Startseite

BERICA CAVI SPA - BECB9316150M H07VVH6-F 16G1,5 BLU - B9316150M

KopierenKopieren
BERICA CAVI SPA - BECB9316150M H07VVH6-F 16G1,5 BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 16

  • Nennspannung U0 - 450 V

Packung

  • 100 M

EAN

7449070337075

Artikelnummer

BECB9316150M

Herstellernummer

B9316150M

Hersteller

BEC

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

16

Nennspannung U0:

450 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

ja

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

blau

Kabelgeometrie:

flach

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Tragorgan:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Leitungs-Breite ca.:

56.5 mm

Leitungs-Höhe ca.:

5.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...40 °C

Nennspannung U:

750 V

Cavi piatti per carriponte, paranchi e gru, per energia e per segnalamento e comando non propaganti la fiamma. Adatti per il trasporto di energia e alla trasmissione di segnali e comandi per carriponte paranchi e gru, in installazioni nelle quali la lunghezza libera sospesa non supera 35 metri e la velocità di spostamento non supera 1,6 m/s. Si dovrebbe aver cura di assicurare che niente possa impedire al cavo di muoversi liberamente durante l'utilizzo. Per posa mobile all'interno dove la temperatura ambiente rimanga tra 0°C e 40°C. Si dovrebbe aver cura di svolgere il cavo in modo tale da evitare la torsione o l'attorcigliamento. Tipi di cavo per condizioni al di fuori di questi limiti sono oggetto di accordo tra acquirente e fornitore.