BERICA CAVI SPA - BECB93041000B H07VVH6-F 4G10 BLU - B93041000B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 10 mm²
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 4
Nennspannung U0 - 450 V
Packung
1 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
3.781 km CO₂-Äquivalent
EAN
8001024926835
Artikelnummer
BECB93041000B
Herstellernummer
B93041000B
Hersteller
BEC
Leiternennquerschnitt:
10 mm²
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Nennspannung U0:
450 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
ja
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
blau
Kabelgeometrie:
flach
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Tragorgan:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Leitungs-Breite ca.:
30 mm
Leitungs-Höhe ca.:
9.4 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0...40 °C
Nennspannung U:
750 V


