Startseite

BERICA CAVI SPA - BECB8602060M TRECCIOLA PERMUTAZIONE 2X6/10 - 2X0,60 - B8602060M

KopierenKopieren
BERICA CAVI SPA - BECB8602060M TRECCIOLA PERMUTAZIONE 2X6/10 - 2X0,60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Oberfläche - verzinnt

  • Leiterdurchmesser - 0.6 mm

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Anzahl der Verseilelemente - 1

Packung

  • 250 M

EAN

7449070336825

Artikelnummer

BECB8602060M

Herstellernummer

B8602060M

Hersteller

BEC

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Leiterdurchmesser:

0.6 mm

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

2

Anzahl der Verseilelemente:

1

Verseilelement:

Paare

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Mantelmaterial:

ohne

Außendurchmesser ca.:

2.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

0...70 °C

Trecciole permutazione, non propaganti la fiamma. Adatti per il collegamento di apparecchiature di centrale fra di loro e ai ripartitori, l'interconnessione tra i circuiti utente ed i permutatori nelle centrali telefoniche e telegrafiche, l'allestimento di installazioni provvisorie. Per posa fissa all'interno di edifici.