Startseite

BERICA CAVI SPA - BECB76B04CA22FRB UTP 4X2X22 AWG CAT.5E FR PH120 RO B - B76B04CA22FRB

KopierenKopieren
BERICA CAVI SPA - BECB76B04CA22FRB UTP 4X2X22 AWG CAT.5E FR PH120 RO B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 8

  • Mantelmaterial - Gummi

  • Kategorie - 5E

  • Mantel-Farbe - rot

  • Verseilelement - Paare

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000000836898

Artikelnummer

BECB76B04CA22FRB

Herstellernummer

B76B04CA22FRB

Hersteller

BEC

Ader-Zahl:

8

Mantelmaterial:

Gummi

Kategorie:

5E

Mantel-Farbe:

rot

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

ohne

Leiterdurchmesser:

0.63 mm

Anzahl der Verseilelemente:

4

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

B2ca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1a

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Außendurchmesser ca.:

9.7 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

0...70 °C

UTP 4x2x22 AWG CAT. 5E FR (PH120) - Cavi per trasmissione dati, resistenti al fuoco, non propaganti l'incendio e senza alogeni. IMPIEGO: Impiegati per la trasmissione di dati ad alta frequenza, quando c'è la necessità di garantire la trasmissione del segnale anche in presenza di incendio (sistemi di videosorveglianza,interconnessioni di centrali per sistemi di evacuazione vocale e sistemi di rivelazione antincendio). Negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio. Luoghi caratterizzati da alta densità di affollamento e difficoltà di evaquazione come aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, metropolitane, gallerie stradali e ferroviarie (Rischio alto). POSA: Per posa fissa all'interno e all'esterno (protetta dai raggi UV), su strutture metalliche, passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Non è ammessa la posa interrata. Possono essere posati nella stessa conduttura con circuiti di sistemi elettrici con tensione nominale verso terra fino a 400V, tipicamente i sistemi di potenza 230/400V. posa interrata. Possono essere posati nella stessa conduttura con circuiti di sistemi elettrici con tensione nominale verso terra fino a 400V, tipicamente i sistemi di potenza 230/400V.