Startseite

BERICA CAVI SPA - BECB7604CA24BLUB UTP 4X2X24 AWG CAT. 5E BLU - B7604CA24BLUB

KopierenKopieren
BERICA CAVI SPA - BECB7604CA24BLUB UTP 4X2X24 AWG CAT. 5E BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 8

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Kategorie - 5E

  • Mantel-Farbe - blau

  • Verseilelement - Paare

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449071669304

Artikelnummer

BECB7604CA24BLUB

Herstellernummer

B7604CA24BLUB

Hersteller

BEC

Ader-Zahl:

8

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Kategorie:

5E

Mantel-Farbe:

blau

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

ohne

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Außendurchmesser ca.:

7 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

0...70 °C

Cavo categoria 5 per trasmissione dati, non propagante la fiamma a ridotta emissione di alogeni e resistente ai raggi UV.