BERICA CAVI SPA - BECB7404CA24BLUB FTP 4X2X23 AWG CAT. 6 BLU - B7404CA24BLUB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 8
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Kategorie - 6
Mantel-Farbe - blau
Verseilelement - Paare
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
7449076680236
Artikelnummer
BECB7404CA24BLUB
Herstellernummer
B7404CA24BLUB
Hersteller
BEC
Ader-Zahl:
8
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kategorie:
6
Mantel-Farbe:
blau
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Außendurchmesser ca.:
9.3 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0...70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
0...70 °C


