BEGHELLI - BEGA236EXSD ACCIAIO EX SD M1200 35W 4K - A236EXSD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 35 W
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
757 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219739445
Artikelnummer
BEGA236EXSD
Herstellernummer
A236EXSD
Hersteller
BEG
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
35 W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Schlagfestigkeit:
IK09
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Länge:
1199 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Breite:
109 mm
Ausführung des Rasters:
sonstige
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Betriebsgerät:
EVG
Höhe/Tiefe:
88 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Luftschlitzen:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Leistungsfaktor:
0.96
Leuchtenlichtausbeute:
135...0 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5500...0 lm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein


