BEGHELLI - BEG52107 FLUO T8 HL TRIMAX 36W G13 865

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Länge - 1200 mm
Farbtemperatur - 6500 K
Lampenform - Stab
Lichtstrom - 3250 lm
Packung
25 ST
Produktserien
Fluo T8 Trimax
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8002219581051
Artikelnummer
BEG52107
Herstellernummer
52107
Hersteller
BEG
Sockel:
G13
Länge:
1200 mm
Farbtemperatur:
6500 K
Lampenform:
Stab
Lichtstrom:
3250 lm
Lichtfarbe:
865
Rohrdurchmesser:
26 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anwendung:
allgemein
Interner Reflektor:
nein
Lampenlichtausbeute:
90 lm/W
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K