pagina iniziale
in esaurimento

BEGHELLI - BEG52107 FLUO T8 HL TRIMAX 36W G13 865

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG52107 FLUO T8 HL TRIMAX 36W G13 865

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Lunghezza - 1200 mm

  • Temperatura del colore - 6500 K

  • Forma della lampada - Lineare / Tubolare

  • Flusso luminoso - 3250 lm

Confezione

  • 25 PZ

Serie di prodotti

EAN

8002219581051

Codice prodotto

BEG52107

Cod. produttore

52107

Produttore

BEG

Base:

G13

Lunghezza:

1200 mm

Temperatura del colore:

6500 K

Forma della lampada:

Lineare / Tubolare

Flusso luminoso:

3250 lm

Tonalità di luce:

865

Diametro del tubo:

26 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Applicazione:

Generale

Riflettore interno:

no

Efficienza luminosa:

90 lm/W

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco freddo > 5300 K

Lampade Fluorescenti ad alta efficienza e buona resa cromatica, con polveri TriFosforo, sono consigliate in applicazioni in cui la qualità ell’illuminazione è essenziale. Applicazioni tipiche sono ambienti commerciali, uffici, industrie etc.(vedere EN12464-1). Le lampade T8 TRIMAX: possono essere associate sia ad alimentatori tradizionali che a alimentatori elettronici. Le lampade di questa serie consentono un risparmio energetico del 10% rispetto alle corrispondenti potenza delle versioni standard e sono caratterizzate da un limitato decadimento del flusso luminoso