BEGHELLI - BEG50480 C MINIGLOBO 20W 230V E27 2700K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom - 1150 lm
Sockel - E27
Farbtemperatur - 2700 K
Mittlere Nennlebensdauer - 10000 h
Lampenform - Kugel
Packung
10 ST
Produktserien
Compact Mini Globo
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8002219595140
Artikelnummer
BEG50480
Herstellernummer
50480
Hersteller
BEG
Lichtstrom:
1150 lm
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
2700 K
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Lampenform:
Kugel
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Durchmesser:
95 mm
Integrierter Dämmerungssensor:
nein
Gesamtlänge:
130 mm