pagina iniziale
in esaurimento

BEGHELLI - BEG50480 C MINIGLOBO 20W 230V E27 2700K

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG50480 C MINIGLOBO 20W 230V E27 2700K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso - 1150 lm

  • Base - E27

  • Temperatura del colore - 2700 K

  • Durata media nominale - 10000 h

  • Forma della lampada - A sfera

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8002219595140

Codice prodotto

BEG50480

Cod. produttore

50480

Produttore

BEG

Flusso luminoso:

1150 lm

Base:

E27

Temperatura del colore:

2700 K

Durata media nominale:

10000 h

Forma della lampada:

A sfera

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Diametro:

95 mm

Sensore crepuscolare integrato:

no

Lunghezza complessiva:

130 mm

La nuova generazione di lampade fluorescenti compatte ad alimentatore integrato realizzata con tubi T2, rappresenta un’alternativa alle lampade ad incandescenza a forma “Mini Globo” riprendendone dimensioni e forme. Il risparmio energetico è del 80% ed la vita media di 10000h, pari ad 10 volte quella di una normale lampada a filamento. Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C, se utilizzate all’esterno le lampade devono essere inserite in apparecchi chiusi.