Startseite

BACHMANN SALES GMBH - HMA931.131 TWIST 1XCEE 2XUSB A 2M PUNTALININERO - 931.131

KopierenKopieren
BACHMANN SALES GMBH - HMA931.131 TWIST 1XCEE 2XUSB A 2M PUNTALININERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4057298053009

Artikelnummer

HMA931.131

Herstellernummer

931.131

Hersteller

HMA

TWIST Presa da incasso con coperchio metallico nero 30GE simile a RAL9005, semi-lucido 1 presa CEE7/3 nera con alette per installazione a scatto 1 caricatore USB doppio 5V DC / 3,1A Cavo di alimentazione 2,0 m H05VV-F 3G1,5 mm? nero con cavi spellati inclusa spina centrale di montaggio CEE7/7 nera, confezionato in scatola di cartone