Startseite

AVE - AVEBL08LCGC SCATOLA DERIV.+ COPERCHIO IP40 - BL08LCGC

KopierenKopieren
AVE - AVEBL08LCGC SCATOLA DERIV.+ COPERCHIO IP40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Form - rechteckig

  • Bauform - Gerätedose

  • Ausführung - sonstige

  • Mit drehbarem Ring - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379235568

Artikelnummer

AVEBL08LCGC

Herstellernummer

BL08LCGC

Hersteller

AVE

Montageart:

Unterputz

Form:

rechteckig

Bauform:

Gerätedose

Ausführung:

sonstige

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

nein

Bestückung:

sonstige

Durchmesser:

0 mm

Länge:

224 mm

Breite:

398 mm

Tiefe:

75...75 mm

Innentiefe:

75 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Mit Schrauben:

nein

Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:

0

Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:

0

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

ja

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

blau

Schutzart (IP):

IP40

Schutzart (NEMA):

sonstige

Ausführung Deckel:

sonstige

Transparenter Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

sonstige

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Polzahl der Klemme:

0

Klemme lagefixiert:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

sonstige

Spezielle Anwendung:

sonstige

Mit Trennwand:

nein

Scatola da incasso di derivazione completa di coperchio IP40 per pareti in cartongesso e/o tramezze leggere, possibilita' di sostituire il coperchio in dotazione con la versione IP55 codice BLST08L. Dimensioni (L H P): 398 x 224 x 75 mm