AVE - AVEBL07CGN SCATOLA MULTIFUNZIONE X PARETI CAVE - BL07CGN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Form - rechteckig
Bauform - Gerätedose
Ausführung - sonstige
Mit drehbarem Ring - nein
Packung
1 ST
EAN
8008379235414
Artikelnummer
AVEBL07CGN
Herstellernummer
BL07CGN
Hersteller
AVE
Montageart:
Unterputz
Form:
rechteckig
Bauform:
Gerätedose
Ausführung:
sonstige
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
nein
Bestückung:
sonstige
Durchmesser:
0 mm
Länge:
222 mm
Breite:
261 mm
Tiefe:
75...75 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
20
Befestigung der Geräte:
schrauben oder spreizen
Mit Schrauben:
nein
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Rohrarretierung:
nein
Rohrverriegelung optional:
ja
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
blau
Schutzart (IP):
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel:
nein
Deckelbefestigung:
sonstige
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Polzahl der Klemme:
0
Klemme lagefixiert:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
sonstige
Spezielle Anwendung:
sonstige
Mit Trennwand:
nein