Startseite

AVE - AVEBL06P SCATOLA MULTIF.+ PARAMAL.192X168X73 - BL06P

KopierenKopieren
AVE - AVEBL06P SCATOLA MULTIF.+ PARAMAL.192X168X73

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Form - rechteckig

  • Bauform - Gerätedose

  • Ausführung - sonstige

  • Mit drehbarem Ring - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379240395

Artikelnummer

AVEBL06P

Herstellernummer

BL06P

Hersteller

AVE

Montageart:

Unterputz

Form:

rechteckig

Bauform:

Gerätedose

Ausführung:

sonstige

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

nein

Bestückung:

sonstige

Durchmesser:

0 mm

Länge:

168 mm

Breite:

192 mm

Tiefe:

73...73 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben oder spreizen

Mit Schrauben:

nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

ja

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

blau

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

sonstige

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Polzahl der Klemme:

0

Klemme lagefixiert:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

sonstige

Spezielle Anwendung:

sonstige

Mit Trennwand:

nein

Scatola da incasso multifunzione con paramalta da utilizzare con: 45760/15 (Armatura 15 moduli Sistema 45), BL06C (Coperchio di derivazione IP40), BLST06 (Coperchio di derivazione IP55), BLST06TR (Coperchio di derivazione IP55 trasparente), BLCG06C (Coperchio di derivazione IP40 con GWT 850gradi C), 53T08.. (Coperchio IP40 con portello fume per centralino 8 moduli DIN) - 53ST08E (Coperchio IP55 per centralino 8 moduli DIN), TS02 (Touch screen LCD) e TS03.. (Touch screen 5,7 pollici) - Dimensioni (L H P):192 x 168 x 73 mm. Accoppiabile tramite BLAS1.