Startseite

AVE - AVEBL06CG SCAT.MULTIF. PARETI CAVE 202X165X72 - BL06CG

KopierenKopieren
AVE - AVEBL06CG SCAT.MULTIF. PARETI CAVE 202X165X72

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Form - rechteckig

  • Ausführung - sonstige

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Bestückung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379065417

Artikelnummer

AVEBL06CG

Herstellernummer

BL06CG

Hersteller

AVE

Montageart:

Unterputz

Form:

rechteckig

Ausführung:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Bestückung:

sonstige

Farbe:

blau

Durchmesser:

0 mm

Bauform:

Gerätedose

Tiefe:

72...72 mm

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

nein

Länge:

165 mm

Breite:

202 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben oder spreizen

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

ja

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzart (NEMA):

sonstige

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

sonstige

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Polzahl der Klemme:

0

Klemme lagefixiert:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

sonstige

Spezielle Anwendung:

sonstige

Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:

0

Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:

0

Mit Trennwand:

nein

Scatola da incasso multifunzione per pareti in cartongesso e/o tramezze leggere con sistema di installazione frontale da utilizzare con: 45760/15 (Armatura 15 moduli Sistema 45), BLCG06C (Coperchio di derivazione IP40 con GWT 850gradi C), BLST06 (Coperchio di derivazione IP55), BLST06TR (Coperchio di derivazione IP55 trasparente), 53T08.. (Coperchio IP40 con portello fume per centralino 8 moduli DIN) - 53ST08E (Coperchio IP55 per centralino 8 moduli DIN), TS02 (Touch screen LCD) e TS03.. (Touch screen 5,7 pollici) - Dimensioni (L H P): 202 x 165 x 72 mm.

Ein AVE Produkt

Entdecken Sie die AVE-Serie