Startseite

AVE - AVEBL05CG SCAT.MULTIF. PARETI CAVE 167X149X57 - BL05CG

KopierenKopieren
AVE - AVEBL05CG SCAT.MULTIF. PARETI CAVE 167X149X57

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Form - rechteckig

  • Ausführung - sonstige

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Bestückung - sonstige

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8008379040575

Artikelnummer

AVEBL05CG

Herstellernummer

BL05CG

Hersteller

AVE

Montageart:

Unterputz

Form:

rechteckig

Ausführung:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Bestückung:

sonstige

Farbe:

blau

Durchmesser:

0 mm

Bauform:

Gerätedose

Tiefe:

57...57 mm

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

nein

Länge:

149 mm

Breite:

167 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben oder spreizen

Innentiefe:

57 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

ja

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

ja

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzart (NEMA):

sonstige

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

sonstige

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Polzahl der Klemme:

0

Klemme lagefixiert:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

sonstige

Spezielle Anwendung:

sonstige

Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:

0

Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:

0

Mit Trennwand:

nein

Scatola da incasso multifunzione per pareti in cartongesso e/o tramezze leggere con sistema di installazione frontale da utilizzare con: 45760/10 (armatura 10 moduli Sistema 45), 44A12 (armatura 12 moduli Sistema 44), BLCG05C (coperchio di derivazione IP40 con GWT 850 gradi C), BLST05 (coperchio di derivazione IP55), BLST05TR (coperchio di derivazione IP55 trasparente), 53T05.. (coperchio IP40 con portello fume per centralino 5 moduli DIN) e VSABTC (postazione videocitofonica interna touch) - Dimensioni (L H P): 167 x 149 x 57 mm.

Ein AVE Produkt

Entdecken Sie die AVE-Serie