Startseite

AVE - AVEBL02CG SCATOLA MULTIFUNZIONE X PARETI CAVE - BL02CG

KopierenKopieren
AVE - AVEBL02CG SCATOLA MULTIFUNZIONE X PARETI CAVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Form - rechteckig

  • Bauform - Gerätedose

  • Ausführung - sonstige

  • Mit drehbarem Ring - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8008379094301

Artikelnummer

AVEBL02CG

Herstellernummer

BL02CG

Hersteller

AVE

Montageart:

Unterputz

Form:

rechteckig

Bauform:

Gerätedose

Ausführung:

sonstige

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

nein

Bestückung:

sonstige

Durchmesser:

0 mm

Länge:

106 mm

Breite:

122 mm

Tiefe:

52...52 mm

Innentiefe:

52 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben oder spreizen

Mit Schrauben:

nein

Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:

0

Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:

0

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

ja

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

blau

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

sonstige

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Polzahl der Klemme:

0

Klemme lagefixiert:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

sonstige

Spezielle Anwendung:

sonstige

Mit Trennwand:

nein

Scatola da incasso multifunzione per pareti in cartongesso e/o tramezze leggere con sistema di installazione "doppia applicazione" da utilizzare con: 45B66 (armatura 6 moduli "3+3" Sistema 45), 44A33 (armatura 6 moduli "3+3" Sistema 44) e BLCG02C (coperchio di derivazione IP40 con GWT 850 gradi C). Dimensioni (L H P): 122 x 106 x 52 mm