AVE - AVEBL01P SCATOLA DERIV.+PARAMALTA 108X108X53 - BL01P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Form - quadratisch
Bauform - Gerätedose
Ausführung - sonstige
Mit drehbarem Ring - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8008379034567
Artikelnummer
AVEBL01P
Herstellernummer
BL01P
Hersteller
AVE
Montageart:
Unterputz
Form:
quadratisch
Bauform:
Gerätedose
Ausführung:
sonstige
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
nein
Bestückung:
sonstige
Durchmesser:
0 mm
Länge:
108 mm
Breite:
108 mm
Tiefe:
53...53 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Rohrarretierung:
nein
Rohrverriegelung optional:
ja
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der Einführungen:
10
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
blau
Schutzart (IP):
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel:
nein
Deckelbefestigung:
sonstige
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Polzahl der Klemme:
0
Klemme lagefixiert:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
sonstige
Spezielle Anwendung:
sonstige
Mit Trennwand:
nein


